Beli koper fiber di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Joyko Tempat Pensil Meja Model Jaring
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp14.900

  2. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert-043 S1P (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp609.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert-043 S1P (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnose
    atribut:
    • Sole: PU/PU
    • Insole: Latex
    • Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
    • Category: S1 P / SRC
    • Footbed: SJ foam footbed
    • Lining: Cotton
    • Mid Sole: Steel
    • Midsole: Steel
    • Outsole: PU/PU
    • Series: Desert-043 S1P
    • Toe Cap: Steel Cap
    • Toecap: Steel
    • Upper: Cotton
  3. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  4. TRUSCO Protector Tool Case with Casters (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp3.699.900

    TRUSCO Protector Tool Case with Casters (Kotak Perkakas)
    atribut:
    • Outer Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 550 x 340 x 230
    • Specifications: Cylinder Lock Mounting Possible (Sold Separately)
    • Type: Drip-Proof Type
    • Withstand Load (kg): 50
    • Color: Black
    • Material: Polyethylene
    • Usable Inner Dimension (mm): 512 x 292 x 180
  5. Goto Koper Cabin Suitcase Roda
    Mulai

    Rp349.900

    Goto Koper Cabin Suitcase Roda
    atribut:
    • Lock: 3-digit Combination Lock
    • Material: ABS
    • Wheels: Black Gimbal Wheels
  6. DEWALT Rolling Tool Box (Koper Perkakas)
    Mulai

    Rp2.799.900

    DEWALT Rolling Tool Box (Koper Perkakas)
    Deskripsi:
    DEWALT Tough System rolling tool boxes have wheels and an extendable handle to pull heavy tools and parts from one location to another. Their large, deep body provides ample storage space and their hinged lid swings open for access to load and unload tools. These plastic tool boxes are lightweight to ease transport, won't dent or rust, and have no sharp corners that could gouge or scratch surfaces.
    atribut:
    • Overall Width (inch): 23 7/8
    • Series: Tough system
    • Overall Height (inch): 16 5/8
    • Overall Depth (inch): 19 5/8
    • Includes: Removable Tray
    • Total Load Capacity (lbs): 250
    • Body Finish: Matte
    • Caster Diameter (inch): 8
    • Caster Material: Plastic
    • Color: Black
    • Handle Length (inch): 38 7/8
    • Interior Dimensions (HxDxW) (inch): 38 x 19 x 23
    • Load Capacity per Drawer (lbs): 250
    • Manufacturer Part Number: DWST08450
    • Material: Plastic
    • Number of Compartments: 1
    • Number of boxes: 1
    • Total Storage Capacity (cu-in): 11362
    • UNSPSC: 24112401
  7. Legacy Cup Cappuccino Pristine (Cangkir)
    Mulai

    Rp749.900

    Legacy Cup Cappuccino Pristine (Cangkir)
    atribut:
    • Size (oz): 10
    • Capacity (ml): 300
  8. C-Mart Hollow Punch CRV
    Mulai

    Rp30.900

    C-Mart Hollow Punch CRV
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel heat treated
  9. Pelican Protector Laptop Case 1510LOC
    Mulai

    Rp13.999.900

    Pelican Protector Laptop Case 1510LOC
    Deskripsi:
    Pelican Protector Laptop CaseSensative equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Pelican Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth.
    atribut:
    • Body: ABS
    • Latch: ABS
    • O-Ring: Polymer
    • Pins: Stainless Steel
    • Purge Body: ABS
    • Purge Vent: 3micron Hydrophobic Non-Woven
    • Dimensions (mm): 22.00x13.81x9.00inch
    • Total Depth: 7.58inch
    • Range Temperature: -40/210degree F
    • Certifications: IP67/STANAG/4280/Def/Stan/81-41
  10. APR Gtools Toolkit Key Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp1.099.900

    APR Gtools Toolkit Key Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Gtools mempersembahkan paket james bond type GT22 untuk semua agen kahidupan. Cocok untuk rumahan, bengkel, proyek.
  11. TRUSCO Tool Box Aluminum Case (Kotak Perkakas Aluminum)
    Mulai

    Rp959.900

    TRUSCO Tool Box Aluminum Case (Kotak Perkakas Aluminum)
    atribut:
    • Accessories: Key: two shoulder belt: 1 multi-purpose tool: 1 piece
    • Material: Body: Aluminium Alloy, Core: Polywood, Medium-Sizeddish: Polypropylene (PP), Handle, Corner: ABSresin
    • Color: Silver
  12. Non Brand Hand Soap Bottle (Sabun Cuci Tangan)
    Mulai

    Rp48.900

    Non Brand Hand Soap Bottle (Sabun Cuci Tangan)
    atribut:
    • Height (mm): 150
    • Diameter (mm): 80
    • Packaging: Pump Bottle
    • Volume (ml): 500
Daftar Harga koper fiber Terbaru October 2026
Mesh Stationary Pen Stand AJS Series (Iron Mesh)Rp38.900
Joyko Tempat Pensil Meja Model JaringRp14.900
Hioki Carrying CaseRp149.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert-043 S1P (Sepatu Proyek)Rp609.900
monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp3.199.900
TRUSCO Protector Tool Case with Casters (Kotak Perkakas)Rp3.699.900
Goto Koper Cabin Suitcase RodaRp349.900
DEWALT Rolling Tool Box (Koper Perkakas)Rp2.799.900
Legacy Cup Cappuccino Pristine (Cangkir)Rp749.900
KRISBOW Koper Anti Air (Box Pengaman)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)